岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS A形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463655
品番
JACD1.0
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
31.5
刃長(mm)
1.5
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
1.5