岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS A形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463673
品番
JACD1.6
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.6
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
35.5
刃長(mm)
2.4
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
2.4