岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS A形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463716
品番
JACD4.0
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
56
刃長(mm)
6
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
6