岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS A形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463725
品番
JACD5.0
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
63
刃長(mm)
7.5
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
7.5