ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463919 ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463919 ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463919 ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463919

ジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 50463919 品番 ZC-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。
他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。

用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材 仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8 成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上) 材質セラミック系 形状球状 硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100〜1300HV) RoHS指令(10物質対応)対応 研磨剤の中心粒径(μm)900〜1100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする