岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS C形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463926
品番
JCCD0.8
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
全長(mm)
31.5
刃長l1(mm)
1
刃長l(mm)
1.2
胴径(Φmm)
3.15
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-