岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS C形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463987
品番
JCCD3.15
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.15
全長(mm)
56
刃長l1(mm)
3.5
刃長l(mm)
4.8
胴径(Φmm)
10
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-