岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS C形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463996
品番
JCCD4.0
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
63
刃長l1(mm)
4.2
刃長l(mm)
6
胴径(Φmm)
12.5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-