岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS C形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464014
品番
JCCD6.3
参考基準価格(税別)
¥26,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.3
全長(mm)
75
刃長l1(mm)
5.5
刃長l(mm)
9.2
胴径(Φmm)
18
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-