岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS C形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464023
品番
JCCD8.0
参考基準価格(税別)
¥39,240
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
全長(mm)
90
刃長l1(mm)
5.5
刃長l(mm)
11.5
胴径(Φmm)
22.4
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-