岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS C形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464032
品番
JCCD10.0
参考基準価格(税別)
¥91,160
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
112
刃長l1(mm)
7
刃長l(mm)
14.2
胴径(Φmm)
28
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-