岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形60°
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464066
品番
J1CD1.5H55
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
材質
SKH55:HSS-Co
全長(mm)
40
刃長(mm)
1.6
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応