岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
50464075
品番
J1CD2.0H55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,210
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
材質
SKH55:HSS-Co
全長(mm)
45
刃長(mm)
2.1
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応