岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464102
品番
J1CD4.0H55
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
材質
SKH55:HSS-Co
全長(mm)
66
刃長(mm)
4.2
表面処理
-
先端角(°)
60
胴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応