岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS A形90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464251
品番
90JACD1.0
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
35.5
刃長(mm)
1.1
胴径(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応