岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 日研形60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
50464416
品番
N1CD1.5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
1.8
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
30
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応