岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
ロングセンタードリル 90°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
100
注文コード
50464915
品番
90LCD1×4×100
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
100
刃長(mm)
1.2
表面処理
-
先端角(°)
90
胴径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。