岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
超硬センタードリル 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50465317
品番
CCD0.6×3.5
参考基準価格(税別)
¥25,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.6
材質
Carbide
全長(mm)
36
刃長(mm)
0.7
表面処理
-
胴径(Φmm)
3.5
先端角(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。