画像準備中

RJ1Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成1a コイル定格電圧(V)DC12 接点最大許容電流(A)16 注文コード50465653 品番RJ1V-AH-D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・コイル定格電圧・接点最大許容電流など99種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC12 保護構造フラックスタイト 定格電流(mA)44.2 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)16 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A/DC30V 16A(a接点側)、AC250V 16A/DC30V 8A(b接点側)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50465653 RJ1V-AH-D12 51289317 RC1V-AH-D12 プリント基板用リレー IDEC(和泉電気) プリント基板用リレー IDEC(和泉電気) 1箱(20個) 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする