岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングセンタードリル1形 60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
全長(mm)
31
注文コード
50465746
品番
GCD0.3
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.3
全長(mm)
31
刃長(mm)
0.4
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。