岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングセンタードリル1形 60°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
57
注文コード
50465861
品番
GCD3.0
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
57
刃長(mm)
3.9
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。