岡部工具
コーティングセンタードリルJIS1形 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
0.7
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
66
35
40
45
50
55
66
78
90
刃長(mm)
4.2
0.7
1.1
1.6
2.1
2.6
3.2
4.2
5.3
6.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50466613
品番
GJ1CD4.0
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
66
刃長(mm)
4.2
胴径(Φmm)
12
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
TiN