岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングセンタードリルJIS1形 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50466622
品番
GJ1CD5.0
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
78
刃長(mm)
5.3
胴径(Φmm)
14
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
TiN