岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングセンタードリル1形 90°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
36
注文コード
50466805
品番
90GCD1.0
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
36
刃長(mm)
1.3
表面処理
TiN
先端角(°)
90
胴径(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。