画像準備中

コーティングセンタードリル1形 90°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2 刃長(mm)2.6 全長(mm)47 注文コード50466832 品番90GCD2.0
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃径・刃長・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2 材質SKH51:HSS 全長(mm)47 刃長(mm)2.6 表面処理TiN 先端角(°)90 胴径(Φmm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする