岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングロングセンタードリル 60°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50467146
品番
GLCD1×4×100
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
100
刃長(mm)
1.2
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
4
先端角(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。