岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングロングセンタードリル 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50467277
品番
GLCD1×4×150
参考基準価格(税別)
¥18,820
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
150
刃長(mm)
1.2
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
4
先端角(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。