岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
コーティングロングセンタードリル 90°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50467837
品番
90GLCD5×12×200
参考基準価格(税別)
¥47,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
200
刃長(mm)
6.3
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
12
先端角(°)
90