※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 防水コンセント
250V/20A 角型コンセント(1口/接地付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50468102
品番
EA940CG-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940CG-139
コンセント個数
1個口
コンセント形状
接地2P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意