※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 防水コンセント
100V/15A 防水コンセント(抜止3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50468242
品番
EA940CG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
100
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CG-22
コンセント個数
3個口
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 100V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意