※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
250V/20A 角型コンセント(3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50468802
品番
EA940CL-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940CL-16
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意