※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの 盤用キャビネット
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50470997
品番
EA940CS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
仕様
直線2方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-24
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
360
規格
JIS C 8340
呼び
E19
サイズ(mm)
Φ89×40