※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
150x250mm ウォールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50471128
品番
EA940CS-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
仕様
タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番
EA940CS-301
材質
ABS樹脂
色
ベージュ
質量(g)
660
有効深さ(mm)
90
サイズ(mm)
256×160×130
バンド通し穴
27mm(側面)
取付スペース
ELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)
下部:27×2・20×1、背面:19×4