※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50471146
品番
EA940CS-301D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940CS-301D
材質(本体)
ABS樹脂
バンド幅(mm)
10
適合パイプ径(Φmm)
60〜160
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:49(5)
材質(バンド)
SUS304