※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
105x193mm ウォールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50471286
品番
EA940CS-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
仕様
タテ型、防雨型
エスコ品番
EA940CS-308
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
質量(g)
290
有効深さ(mm)
55〜65
サイズ(mm)
193×117×90
バンド通し穴
10mm(裏面)
取付スペース
ELB:2P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)
下部:21×2、背面:14×4