※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
213x366mm ウォールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50471365
品番
EA940CS-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
仕様
タテ型、防雨型
エスコ品番
EA940CS-311
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1340
有効深さ(mm)
86〜114
サイズ(mm)
366×224×140
バンド通し穴
10mm(裏面)
取付スペース
ELB:3P・100AF×1
適合ノック径(Φmm)
下部:27×4、背面:21×4