※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの 盤用キャビネット
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50472056
品番
EA940CS-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
仕様
1方出、スイッチ1個用
エスコ品番
EA940CS-81
材質
PVC
色
ベージュ
寸法H(mm)
39
寸法l(mm)
30
適合管の呼び
VE管14・16