19 x177mm パーツブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50474664 品番EA109BF-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
エスコ品番EA109BF-30 材質(ブラシ部)馬毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
パーツ洗浄

同じエスコのパーツブラシを購入しましたが、水場で使用することもあり錆びてしまったのでこちらを購入し使用してみました。
毛の長さ・毛のこし等満足で錆も出ていません。

対象商品:
50474664
2024-06-17
用途:
車の洗車
その他業種

洗車の時にモールの隙間等に毛が届いて清掃がはかどります。

対象商品:
50474664
2021-01-01
用途:
バイクの部品洗い
卸売・小売業

なかなかいい大きさの物がない中、これは丁度良い大きさで大変使い勝手が良かったです。

2024-11-02
用途:
洗車時

洗車時のエンブレムの隙間の掃除に使いました。使用してすぐ抜け毛しました。何度かの使用後なら分かりますが、一度目の使用でかなりの量が抜けました。強く使ったわけではなく、毛が寝ないよう優しく使用して、これです。ゴミです。

対象商品:
50474664
2020-11-22
用途:
メンテナンス用。
不動産業

タペットカバーのメンテナンスの為に購入しました。
使い勝手は良好です。

対象商品:
50474664
2019-04-12
用途:
機械清掃

この商品、モノタロウのサイトでの情報量が異常に乏しく
見本画像の他は文字情報が皆無に等しい為に買う人が少ないのか
私が注文した時点でレビューが一件も付いていなかった。

ブラシの材質は動物の毛のようです。馬毛かな? 
外に出ている毛の長さは約32mm 毛束の根元で幅15mm×厚さ9mm 先端で25mm×14mmくらい。
ゴシゴシこするよりは、やさしく擦って掃くような使い方に適した固さです。
毛束をカシメて木製の軸に繋ぐ金属部分はアルミ製のパイプで外径13mm
木製軸は外径12mmで長さ113mmくらい 全体の長さは180mmに少し足りない。
(商品名の 19×177 の19とは何の事なのだろうか?)
軸はアルミ管にキッチリと圧入されたうえでポンチでカシメて固定されており
グラ付きなどは皆無です。

まだほとんど使っていませんが、寸法的には手に馴染んで扱いやすいので
今後、抜け毛などの不具合が無ければリピートしたい。

23人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする