※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50474822
品番
EA940D-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940D-196
種類
非照光式
保護構造
IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
赤
動作方式
オルタネイト