※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50475145
品番
EA940D-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
エスコ品番
EA940D-26
ボタン色
黒