※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50475416
品番
EA940D-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940D-44
種類
非照光式
保護構造
IP65F(耐じん、防噴流、防油型)
接点構成
1b
ボタン形状
キノコ
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット