※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50475872
品番
EA940DA-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DA-132
種類
非照光式
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
緑
動作方式
モメンタリ