PAL パル ソフトシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ウォーターブルー 注文コード50476196 品番0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

スマイルロゴがアクセントのシンプルなキッズヘルメット
マット調のオフカラーを採用し、洋服にも合わせやすい落ち着いたカラーリング
毎回の調整がいらないゴム式アジャスターの「フィットバンド」を採用
首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプ
表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ
あご紐には着脱が簡単なワンタッチバックル付き
ワンタッチバックルには、肌にやさしいシリコン製で、留めるときに肌の挟み込みを防止するバックルカバー付き
自転車用SG規格/製品安全基準合格品

ウォーターブルー 用途キッズ用サイクルヘルメット サイズ(cm)49〜54未満 使用の目安幼稚園・年中〜小学校・低学年くらい アズワン品番64-9589-45 参考質量(g)235
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする