EA940DA-45 22mm用  ブザー(LEDランプ付) エスコ 50476798

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

22mm用 ブザー(LEDランプ付)EA940DA-45

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50476798
品番
EA940DA-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,204
販売価格(税別)
¥5,640
仕様
LED V球使用
エスコ品番
EA940DA-45
外形寸法(mm)
30(W)×76.5(D)×37(H)
保護構造
IP00(開放形)
定格電圧(V)
AC/DC12~24
消費電流(mA)
交流の場合:40、直流の場合:25
パネルカット寸法(mm)
Φ22用
音量(dB)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする