※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm ラック・ニス用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50477473 品番EA109HA-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286
販売価格(税別)
260
エスコ品番EA109HA-23 全長(mm)195 質量(g)12 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)21 材質(柄部) 材質(毛)人毛 主な用途油性用・ニス用 毛色黒色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする