※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの ラック/ニス用刷毛
[7本組] ラック・ニス用刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50477787
品番
EA109HA-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HA-37
全長(mm)
195〜200
種類
刷毛
サイズ(号)
3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
10・15・25・30・36・42・55