※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
[2本組] 油性ペイント・ニス用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50477997
品番
EA109HA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HA-52
全長(mm)
205〜215
種類
刷毛
サイズ(号)
20・30
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色