※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[2本組] 万能長柄刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50478313 品番EA109HG-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
エスコ品番EA109HG-49 全長(mm)350 種類刷毛 サイズ(号)10・20 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする