※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm 水性用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50478444 品番EA109HH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
エスコ品番EA109HH-1 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)33 柄長さ(mm)190 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする