※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm 押しボタンゴムカバー(黄)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50478557 品番EA940DC-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA940DC-14 材質ニトリル系ゴム 型式OC-11Y 使用周囲温度(℃)-5〜60 パネルカット寸法(mm)Φ30用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50478557
2019-06-18
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

設備の操作用ボタンとして利用、入庫も早く助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする